内容量1個
仕様特性測定:Temperature 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 桁の数:3 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:di eco 、 UL及びCUL. PT100、PT1000、KTY2X-6用のdi eco温度インジケータ. デジタル温度表示ツール マイクロプロセッサ制御 サイズ: 76 x 36 mm 限界値モニタリング用10 A切り替えリレー 調整可能な切り替えヒステリシス 構成可能なアラームサプレッション 3桁のバックライトLCD、13 mmの桁の高さ、℃、°F、h、min、sの特殊記号 コード保護されたパラメータレベル プログラム可能なネットワークスイッチオンディレー 個々の制御パラメータを個別に確認 組立は簡単、パネル取り付け ねじ止め端子による電気的接続 アクセサリ: PT100センサ(RS品番 ; 454-2227 454-2227 )、50 mm保護チューブ x 6、2.5 m接続リード、シリコン、-50 → +180 ℃
注文コード49326979
品番701540/811-31