Jumo デジタルパネルメータ LCD di ecoシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様特性測定:Current, Pressure, Temperature, Voltage 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 桁の数:3 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:di eco 、 UL及びCUL. PT100、PT1000、KTY2X-6用のdi eco温度インジケータ. デジタル温度表示ツール マイクロプロセッサ制御 サイズ: 76 x 36 mm 限界値モニタリング用10 A切り替えリレー 調整可能な切り替えヒステリシス 構成可能なアラームサプレッション 3桁のバックライトLCD、13 mmの桁の高さ、℃、°F、h、min、sの特殊記号 コード保護されたパラメータレベル プログラム可能なネットワークスイッチオンディレー 個々の制御パラメータを個別に確認 組立は簡単、パネル取り付け ねじ止め端子による電気的接続 アクセサリ: PT100センサ(RS品番 ; 454-2227 454-2227 )、50 mm保護チューブ x 6、2.5 m接続リード、シリコン、-50 → +180 ℃ 注文コード49326988 品番701540/811-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,537
販売価格(税別)
28,670
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様特性測定:Current, Pressure, Temperature, Voltage 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 桁の数:3 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:di eco 、 UL及びCUL. PT100、PT1000、KTY2X-6用のdi eco温度インジケータ. デジタル温度表示ツール マイクロプロセッサ制御 サイズ: 76 x 36 mm 限界値モニタリング用10 A切り替えリレー 調整可能な切り替えヒステリシス 構成可能なアラームサプレッション 3桁のバックライトLCD、13 mmの桁の高さ、℃、°F、h、min、sの特殊記号 コード保護されたパラメータレベル プログラム可能なネットワークスイッチオンディレー 個々の制御パラメータを個別に確認 組立は簡単、パネル取り付け ねじ止め端子による電気的接続 アクセサリ: PT100センサ(RS品番 ; 454-2227 454-2227 )、50 mm保護チューブ x 6、2.5 m接続リード、シリコン、-50 → +180 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする