曜日別特売
701170/8-0153-1001-23/000 Jumo 温度リミッター リレー JUMO 49327033

Jumo 温度リミッター リレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49327033品番701170/8-0153-1001-23/000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様出力タイプ:リレー●電源電圧:110 → 240 V ac●サイズ:96 x 48mm●入力数:1●出力数:2●設定可能な出力:2リレー●ディスプレイのタイプ:デジタル●IP評価:IP65●パネル奥行き:67mm●TB/TW 08 - 温度リミッタ / モニタ. JUMO TB / TW 08は自由にプログラミングできる温度制限デバイスです。 このデバイスは、設定した制限値に応じて、システム内の熱プロセスを監視するために使用します。 RTD温度プローブ、熱電対 、電流信号、電圧信号に対して、測定入力を自由にプログラミングできます。. 調整可能なフィルタ時定数を使用したデジタル入力フィルタ 事前警告に使用する絶対値、又は制限値との差異に応じた調整可能値 TB又はTWとして構成可能 17種類の線形化を設定可能 内部と外部のロック解除が可能 差分値の計算のために2つのPt100を入力 パネル取り付け用に設計 フロントIP65に基づいた保護クラス 最大2.5 mm2のケーブルに対応したねじ端子 PC経由で構成とアーカイブを実行するセットアッププログラムRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする