Jumo 温度リミッター リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49327049 品番701160/8-0153-001-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:20 → 30 V ac/dc 、 入力数:1 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 設定可能な出力:2リレー 、 IP評価:IP20 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 safetyM TB / TW - 温度リミッタ / モニタ. JUMO safetyM TB / TWは、自由にプログラムできる温度制限装置です。 RTD温度プローブと熱電対、電流及び電圧信号に合わせて測定入力値を自由に設定できます。. くっきりと見やすく、読み取りやすい英数文字ディスプレイ Pt100入力 x 2、温度差測定 調整可能なフィルタ時定数を使用したデジタル入力フィルタ 17種類の線形化を設定可能 絶対値又は相対地で制限値を調整可能 TB又はTWで設定可能。TWは外部からのアクションが無くても自動リセットされる一方、TBは外部リセットボタンが必要 内部及び外部ロックオプション バイナリ出力: 24 V / 20 mA、事前アラーム信号用 DINレール取り付け 最大2.5 mm2のケーブルに対応したねじ端子 セットアッププログラム、設定とアーカイブデータのバックアップに使用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする