内容量1個
仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:20 → 53 V ac/dc 、 サイズ:109 x 22.5mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 設定可能な出力:2リレー 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 範囲:iTRON DR100 、 パネル奥行き:124.8mm 、 iTron DR 100マイクロプロセッサレギュレータ. DINレールアセンブリ用の汎用マイクロプロセッサレギュレータ 実際値及び設定値の表示やプログラミングで使用可能な2行の英数字液晶ディスプレイ リミットコンパレータのある2ポイントレギュレーション又は3ポイントレギュレーション. 特長. 設定可能な測定入力 ランプ機能 タイマ機能 セルフチューニング 210 msの短いサンプリング時間
注文コード49327173
品番702060/288-888-000-22