内容量1個
仕様出力タイプ:ロジック、リレー 、 電源電圧:110 → 240 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:4 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:1ロジック、2リレー 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP20, IP65 、 範囲:cTRON 16 、 シリーズ:cTRON
注文コード49327234
品番702071/8-1130-23-00/061