JUMO
JUMOの 電子部品(オンボード)
JUMOの 能動部品
JUMOの ディスクリート
Jumo 温度調節器 (PID制御) ロジック、リレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出力タイプ:ロジック、リレー 、 電源電圧:20 → 30 V ac 、 サイズ:96 x 48 (1/8 DIN)mm 、 出力数:3 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:1ロジック、2リレー 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP20, IP65 、 範囲:cTRON 08 、 シリーズ:cTRON
注文コード
49327295
品番
702072/8-1130-25-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力タイプ:ロジック、リレー 、 電源電圧:20 → 30 V ac 、 サイズ:96 x 48 (1/8 DIN)mm 、 出力数:3 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:1ロジック、2リレー 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP20, IP65 、 範囲:cTRON 08 、 シリーズ:cTRON