JUMO
JUMOの 電子部品(オンボード)
JUMOの 能動部品
JUMOの ディスクリート
Jumo 熱電対センサ Lタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49327496
品番
901250/32-1042-1,5-100-11-2500/000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:L 、 プローブ径:1.5mm 、 プローブの長さ:100mm 、 最大検出温度:+1200℃ 、 応答時間:2.8 (水) s、64 (空気) s 、 DIN 43710及びIEC 584準拠の無機絶縁熱電対、タイプK及びL. -200 → +1200 ℃の温度に対応 補強スリーブ及びシリコン絶縁、0.5 mm
2
補償リード 短い応答時間 用途に合わせた設置長