仕様熱電対タイプ:L 、 プローブ径:7mm 、 プローブの長さ:50mm 、 最大検出温度:+600℃ 、 ねじ込み式熱電対、端子ヘッド付き、フォームJ、タイプL. 液体媒質やガス媒質中での温度測定向け 負圧又は過圧の場合、この設置形式の不浸透性は重要な選択基準 用途: 暖房及び機器エンジニアリング、炉建設 鋳造アルミ製の端子ヘッドは、最大100 ℃の周囲温度に対応 保護チューブは化学的な影響や機械的損傷から測定インサートを保護 測定インサート: DIN43710準拠の熱電対(素子) 密封可能な端子ヘッド G1/2ねじ ステンレススチール製保護チューブ、材料番号1.4571