JUMO
JUMOの 電子部品(オンボード)
JUMOの 能動部品
JUMOの ディスクリート
Jumo 熱電対センサ Lタイプ ネジタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49327566
品番
901190/10-848-1042-6-180-11-2500/000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:L 、 プローブ径:6mm 、 プローブの長さ:20 → 175mm 、 最大検出温度:+400℃ 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 バヨネット固定具付きプラグイン熱電対、タイプL. 0 ℃ → 400 ℃の温度範囲用 ステンレススチール製保護チューブ付き シンプルな熱電対 優れた熱伝導性を得られるように調整可能なスプリング圧 工具なしで取り付け / 取り外し可能