Jumo 熱電対センサ Lタイプ ネジタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49327584 品番901150/10-848-1042-6-50-11-2500/315,
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,672
販売価格(税別)
11,520
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様熱電対タイプ:L 、 プローブ径:6mm 、 プローブの長さ:50mm 、 最大検出温度:+400℃ 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 補償リード付きプラグイン熱電対、タイプL. 加熱プレートやシーリングジョーなど、固定ユニットでの温度測定用のプラグイン熱電対 用途: 工業炉の建造、機器及び機械工学 ステンレススチール製保護チューブ 熱電対(エレメント)はIEC584、クラス2及びDIN43710に準拠 0 → 600 ℃の温度に対応 ステンレススチール製保護チューブ、材質番号1.4571 ステンレススチールより線補償リード0.5 mm 2 及びねじれ防止機能付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする