仕様熱電対タイプ:L 、 プローブ径:6mm 、 プローブの長さ:100mm 、 最大検出温度:+600℃ 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 補償リード付きプラグイン熱電対、タイプL. 加熱プレートやシーリングジョーなど、固定ユニットでの温度測定用のプラグイン熱電対 用途: 工業炉の建造、機器及び機械工学 ステンレススチール製保護チューブ 熱電対(エレメント)はIEC584、クラス2及びDIN43710に準拠 0 → 600 ℃の温度に対応 ステンレススチール製保護チューブ、材質番号1.4571 ステンレススチールより線補償リード0.5 mm 2 及びねじれ防止機能付き