Jumo 熱電対センサ Lタイプ ネジタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49327609 品番901250/32-1042-3-200-11-2500/000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様熱電対タイプ:L 、 プローブ径:3mm 、 プローブの長さ:200mm 、 最大検出温度:+800℃ 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 応答時間:2.8 (水) s、64 (空気) s 、 DIN 43710及びIEC 584準拠の無機絶縁熱電対、タイプK及びL. -200 → +1200 ℃の温度に対応 補強スリーブ及びシリコン絶縁、0.5 mm 2 補償リード 短い応答時間 用途に合わせた設置長

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする