JUMO
JUMOの 電気部品
JUMOの 電気部品その他関連用品
Jumo 熱電対用延長ケーブル Kタイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
熱電対タイプ:K 、 コア数:2 、 長さ:10m 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+350℃ 、 遮蔽/非遮蔽:非遮蔽 、 断熱材:ファイバーグラス 、 ケーブル形状:マルチコア 、 Kタイプ補償リード → 350 ℃. ガラス繊維又はシリコン / PTFE製の被覆 DIN IEC584 / クラス2に準拠した色分け / クラス シングル素子及びダブル素子用
注文コード
49327645
品番
909723/0001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K 、 コア数:2 、 長さ:10m 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+350℃ 、 遮蔽/非遮蔽:非遮蔽 、 断熱材:ファイバーグラス 、 ケーブル形状:マルチコア 、 Kタイプ補償リード → 350 ℃. ガラス繊維又はシリコン / PTFE製の被覆 DIN IEC584 / クラス2に準拠した色分け / クラス シングル素子及びダブル素子用
RoHS指令(10物質対応)
対応