内容量1袋(2250個)
仕様静電容量:18nF●許容差:±2%●電圧:50V dc●取り付けタイプ:表面実装●アプリケーション:フィルタリング、タイミング●温度特性:PPS●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●寸法:3.3 x 2.5 x 1.5mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.5mm●許容差(プラス):+2%●KEMET LDBシリーズ. KEMET LDBシリーズ表面実装メタライズドフィルムコンデンサは、表面実装用のポリフェニレンサルファイドコンデンサです。LDBシリーズは、タイミングコンデンサ、フィルタリングコンデンサ、メモリコンデンサのような高安定性、高精度、及び耐熱性の用途向けに設計された製品です。. 高動作温度範囲 メタライズドフィルム RoHS準拠及び鉛フリー終端
注文コード49331233
品番LDBCB2180GC5N0