SMR7.5224J100K03L16.5CBULK KEMET PPSフィルムコンデンサ KEMET 49331635

KEMET PPSフィルムコンデンサ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(2個)仕様静電容量:220nF●許容差:±5%●電圧:63 V ac, 100 V dc●取り付けタイプ:スルーホール●アプリケーション:自動車●温度特性:メタライズドポリフェニレンサルファイド●寸法:10 x 5 x 11mm●リードピッチ:7.5mm●リード径:0.6mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●端子タイプ:ラジアル注文コード49331635品番SMR7.5224J100K03L16.5CBULK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥616
販売価格(税別)
560
仕様静電容量:220nF●許容差:±5%●電圧:63 V ac, 100 V dc●取り付けタイプ:スルーホール●アプリケーション:自動車●温度特性:メタライズドポリフェニレンサルファイド●寸法:10 x 5 x 11mm●リードピッチ:7.5mm●リード径:0.6mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●端子タイプ:ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする