KEMET アルミ電解コンデンサ ネジ端子

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 仕様静電容量:220μF 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:36 x 82mm 、 長さ:82mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リード長さ:7.14mm 、 シリーズ:ALS40 、 直径:36mm 、 等価直列抵抗:487mΩ 、 リップル電流:2.5A 、 リーク電流:0.594 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. ALS40/41シリーズ. Kemet ALS40/41シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。 これらのアルミコンデンサは、周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される産業用途や商業用途に最適です。. 小型 最長9000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐電圧サージ機能 注文コード49334313 品番ALS40A221DE450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様・内容量など143種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:220μF 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:36 x 82mm 、 長さ:82mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リード長さ:7.14mm 、 シリーズ:ALS40 、 直径:36mm 、 等価直列抵抗:487mΩ 、 リップル電流:2.5A 、 リーク電流:0.594 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. ALS40/41シリーズ. Kemet ALS40/41シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。 これらのアルミコンデンサは、周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される産業用途や商業用途に最適です。. 小型 最長9000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐電圧サージ機能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49334873
2023-03-09
用途:
古い機械のメンテナンス交換など

取付金具、取付ナット、端子ネジが付属していませんので
購入の方は気を付けてください。
付属品にしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする