内容量1個
仕様電圧:100V dc 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 寸法:36 x 82mm 、 高さ:82mm 、 パッケージ/ケース:Can - ねじ止め端子、ラジアル 、 リード径:8mm 、 構造:アルミ缶 、 直径:36mm 、 等価直列抵抗:33mΩ 、 リップル電流:7.9A 、 リーク電流:2.82 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 AEC-Q200. 端子ねじ及び固定ナットは別売り. ALS31シリーズ. KEMET製のALS31シリーズのアルミ電解コンデンサは、長寿命でコンパクトなソリューションを提供します。 これらのアルミ電解コンデンサには、多様な電圧オプションとケースサイズを用意しているので、長い想定寿命と高い信頼性を必要とする産業 / 商業向けの用途に適しています。. 特長. 寿命: 最長20000時間 @ +85 ℃ 高リプル電流 高い信頼性 優れた耐サージ電圧性能 高いCV積と高リップル電流の処理機能を併せ持つ. 製品用途の情報. これらのアルミ電解コンデンサに適した用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、エネルギー蓄積、パルス操作があります。 これらのアルミコンデンサは、ACモータ制御、プロセス制御、溶接、トラクション、軽量に最適です。
注文コード49334618
品番ALS31A472DE100