内容量1個
仕様電圧:350V dc●取り付けタイプ:シャーシーマウント●寸法:90 x 98mm●高さ:98mm●パッケージ/ケース:Can - ねじ止め端子、ラジアル●リード径:13mm●構造:アルミ缶●直径:90mm●等価直列抵抗:31mΩ●リップル電流:16.3A●リーク電流:6 mA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。
注文コード49334645
品番ALS30A472QH350