商品レビューを投稿する内容量1袋(36個)仕様電圧:63V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:40 x 55mm 、 高さ:55mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リード径:1.1mm 、 寿命:26000 h @ +85 ℃/63V dc/Ir 、 直径:40mm 、 リーク電流:2.5704 mA 、 許容差:-10 → +30% 、 許容差(マイナス):-10% 、 テクノロジー:電解 、 ALP20シリーズ. IEC384-4 (長寿命)準拠の基板実装用アルミ電解コンデンサです。 ケースには通気口があり、絶縁スリーブが付いています。 電解質の存在により、端子2、3、4はマイナスの端子電位になる場合があります。 機械的接続専用です。 これらの端子は絶縁パッド上の基板にはんだ付けすることをお勧めします。注文コード49335424品番ALP20A682DD063
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478販売価格(税別)