内容量1個
仕様個数:80●取り付けタイプ:表面実装●最大静電容量:1F●KEMETエンジニアリングキット01. スーパーコンデンサエンジニアリングサンプルキットには、高蓄電用途向けにFCシリーズEDLCコンデンサが搭載されています。キットの内容については、データシートを参照してください。. 特長. 幅広い温度範囲. メンテナンスフリー. 液漏れに対する高い信頼性. 用途. スーパーコンデンサは、DC回路に使用すると、二次バッテリのように使用できます。こうしたデバイスは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムなど、低電圧DCホールドアップ用途に最適です。
注文コード49335966
品番SUP ENG KIT 01