TAN ENG KIT 31 KEMET コンデンサキット KEMET 49336149

KEMET コンデンサキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様個数:10 、 取り付けタイプ:表面実装 、 電圧範囲:2.5 → 10V dc 、 KEMETエンジニアリングキット31. T591車載ポリマータンタルシリーズ 10個セット 主な用途は、さまざまな市場分野のデカップリング及びフィルタリングです。特に高湿度や高温が問題となる過酷な環境で用いられるインフォテインメントやDC-DCコンバータの入出力などの車載用途に重点を置いています。 キットの内容についてはデータシートを参照してください。. 特長と利点: 超低ESR AEC?Q200認定テスト計画完全準拠(T598) AEC?Q200に基づく認定計画、500時間に限定された85 ℃ / 85 %のRH負荷仕様(T591) TS16949認定設備 PPAP/PSW及び変更管理の対象 EIA規格535BAACをクリア ハロゲンフリーエポキシ / RoHS準拠 注文コード49336149 品番TAN ENG KIT 31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様20種類から選べます 他の種類を見る
仕様個数:10 、 取り付けタイプ:表面実装 、 電圧範囲:2.5 → 10V dc 、 KEMETエンジニアリングキット31. T591車載ポリマータンタルシリーズ 10個セット 主な用途は、さまざまな市場分野のデカップリング及びフィルタリングです。特に高湿度や高温が問題となる過酷な環境で用いられるインフォテインメントやDC-DCコンバータの入出力などの車載用途に重点を置いています。 キットの内容についてはデータシートを参照してください。. 特長と利点: 超低ESR AEC?Q200認定テスト計画完全準拠(T598) AEC?Q200に基づく認定計画、500時間に限定された85 ℃ / 85 %のRH負荷仕様(T591) TS16949認定設備 PPAP/PSW及び変更管理の対象 EIA規格535BAACをクリア ハロゲンフリーエポキシ / RoHS準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする