KEMET タンタルコンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 仕様テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:100μF●電圧:10V dc●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±10%●長さ:17.42mm●寸法:7.34 (Dia.) x 17.42mm●シリーズ:T110●電解質の種類:ソリッド●許容差(マイナス):-10%●タンタルコンデンサ T110シリーズ. アキシャルタンタルコンデンサを絶縁スリーブで密閉シール 注文コード49339843 品番T110C107K010AT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様・内容量264種類から選べます 他の種類を見る
仕様テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:100μF●電圧:10V dc●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±10%●長さ:17.42mm●寸法:7.34 (Dia.) x 17.42mm●シリーズ:T110●電解質の種類:ソリッド●許容差(マイナス):-10%●タンタルコンデンサ T110シリーズ. アキシャルタンタルコンデンサを絶縁スリーブで密閉シール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする