KEMET タンタルコンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 仕様テクノロジー:電解●静電容量:100μF●電圧:10V dc●取り付けタイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032-28●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:6mm●奥行き:3.2mm●高さ:2.5mm●寸法:6 x 3.2 x 2.5mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性 注文コード49339904 品番T520C107M010ATE025
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様・内容量264種類から選べます 他の種類を見る
仕様テクノロジー:電解●静電容量:100μF●電圧:10V dc●取り付けタイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032-28●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:6mm●奥行き:3.2mm●高さ:2.5mm●寸法:6 x 3.2 x 2.5mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする