KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET タンタルコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
テクノロジー:電解●静電容量:100μF●電圧:10V dc●取り付けタイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032-28●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:6mm●奥行き:3.2mm●高さ:2.5mm●寸法:6 x 3.2 x 2.5mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●リーク電流:100 μA
注文コード
49339929
品番
T520C107M010ATE025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
264
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
テクノロジー:電解●静電容量:100μF●電圧:10V dc●取り付けタイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032-28●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:6mm●奥行き:3.2mm●高さ:2.5mm●寸法:6 x 3.2 x 2.5mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●リーク電流:100 μA
RoHS指令(10物質対応)
対応