KEMET タンタルコンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●取り付けタイプ:スルーホール●等価直列抵抗:8Ω●リードピッチ:5.08mm●許容差:±10%●高さ:8.6mm●寸法:4.5 (Dia.) x 8.6mm●シリーズ:T356●電解質の種類:ソリッド●直径:4.5mm●T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード 注文コード49340306 品番T356A225K016AT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様・内容量264種類から選べます 他の種類を見る
仕様テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●取り付けタイプ:スルーホール●等価直列抵抗:8Ω●リードピッチ:5.08mm●許容差:±10%●高さ:8.6mm●寸法:4.5 (Dia.) x 8.6mm●シリーズ:T356●電解質の種類:ソリッド●直径:4.5mm●T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする