内容量1袋(5個)
仕様テクノロジー:ポリマー 、 静電容量:68μF 、 電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 パッケージ/ケース:7343 、 等価直列抵抗:40mΩ 、 リードピッチ:3.8mm 、 許容差:±20% 、 長さ:7.3mm 、 奥行き:4.3mm 、 高さ:1.9mm 、 寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm 、 シリーズ:T521 、 電解質の種類:ソリッド 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Kemet T521シリーズ. KEMET製のT521シリーズは電解コンデンサで、低ESRを発揮する導電性ポリマーカソードです。 これらのコンデンサは動作寿命が長く、信頼性が高いです。また、高周波数で静電容量の保持性能も改善されています。 T521有機コンデンサは、68 μFまで安定した温度特性を発揮し、安全側故障モードも備えています。. 特長. 優れた体積効率 低プロファイル設計 安全障害モード 100 %サージ保護機能をテスト済み RoHS対応及びハロゲンフリー. 用途. DC-DCコンバータ 電源入力及び12 → 50 Vなどの高電圧用途
注文コード49340534
品番T521V686M016ATE040