KEMET タンタルコンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様テクノロジー:二酸化マンガン 、 静電容量:330nF 、 電圧:35V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 パッケージ/ケース:3216-18 、 等価直列抵抗:6Ω 、 許容差:±10% 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1.6mm 、 寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm 、 シリーズ:T494 、 電解質の種類:ソリッド 、 動作温度 Min:-55℃ 、 T494シリーズ. KEMET T494シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、一般的なT491シリーズの低ESRモデルで、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T494は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。 T494シリーズ端子は100 %つや消しのスズ端子です。優れたウェッティング特性を備え、表面実装はんだシステムに適合します。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子 注文コード49341286 品番T494A334K035AT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は仕様・内容量264種類から選べます 他の種類を見る
仕様テクノロジー:二酸化マンガン 、 静電容量:330nF 、 電圧:35V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 パッケージ/ケース:3216-18 、 等価直列抵抗:6Ω 、 許容差:±10% 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1.6mm 、 寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm 、 シリーズ:T494 、 電解質の種類:ソリッド 、 動作温度 Min:-55℃ 、 T494シリーズ. KEMET T494シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、一般的なT491シリーズの低ESRモデルで、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T494は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。 T494シリーズ端子は100 %つや消しのスズ端子です。優れたウェッティング特性を備え、表面実装はんだシステムに適合します。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする