内容量1パック(2000個)
仕様テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●取り付けタイプ:表面実装●パッケージ/ケース:A●等価直列抵抗:4Ω●許容差:±10%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:T491●電解質の種類:ソリッド●誘電体材料ファミリ:タンタル●ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
注文コード49341758
品番T491A106K006AT