KEMET タンタルコンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様テクノロジー:ポリマー●静電容量:1500μF●電圧:6.3V dc●取り付けタイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7360-20●等価直列抵抗:35mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:6mm●高さ:2mm●寸法:7.3 x 6 x 2mm●シリーズ:T545●電解質の種類:ソリッド●許容差(マイナス):-20%●ボディ上の白い帯はプラス端子を示します。. T545シリーズ. 精密モールドチップタンタルコンデンサは、高密度でコンポーネントをパッキングする必要がある場合に使用する対称の互換端末を備えています。 導電性ポリマーは、従来のMnO2カソードプレートの代替品です。 注文コード49341794 品番T545H158M006ATE035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は仕様・内容量264種類から選べます 他の種類を見る
仕様テクノロジー:ポリマー●静電容量:1500μF●電圧:6.3V dc●取り付けタイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7360-20●等価直列抵抗:35mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:6mm●高さ:2mm●寸法:7.3 x 6 x 2mm●シリーズ:T545●電解質の種類:ソリッド●許容差(マイナス):-20%●ボディ上の白い帯はプラス端子を示します。. T545シリーズ. 精密モールドチップタンタルコンデンサは、高密度でコンポーネントをパッキングする必要がある場合に使用する対称の互換端末を備えています。 導電性ポリマーは、従来のMnO2カソードプレートの代替品です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする