KEMET タンタルコンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様テクノロジー:電解●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●取り付けタイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-18●等価直列抵抗:90mΩ●許容差:±20%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●端子タイプ:はんだ 注文コード49342056 品番T520A226M006ATE090
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕様・内容量264種類から選べます 他の種類を見る
仕様テクノロジー:電解●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●取り付けタイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-18●等価直列抵抗:90mΩ●許容差:±20%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●端子タイプ:はんだ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする