KEMET ポリエステルコンデンサ(PET)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様静電容量:100nF 電圧:160 ac, 250 dc 取り付けタイプ:スルーホール リードピッチ:10mm シリーズ:R60 許容差:±5% 温度特性:PET 長さ:13mm 奥行き:4mm 高さ:9mm 寸法:4 9 13mm 動作温度 Min:-55℃ 動作温度 Max:+105℃ リード径:0.6mm KEMET R60シリーズ. KEMET R60シリーズポリエステルコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えた設計になっています。このコンデンサは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接され、自消性と耐溶剤性を備えた、UL94V-0の要件に適合する熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースで覆われています。. 特長. 電圧範囲: 50 1000 dc 静電容量範囲: 0.001 150.0 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55〜105℃テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 自己回復機能 車載用(AEC-Q200)グレードの最大ピッチ22.5 mmのタイプを用意. 用途. 主な用途には、自動車などの低電圧用途でのブロッキング、カップリング、デカップリング、バイパス、干渉抑制などがあります。 注文コード49342799 品番R60IF3100AA6AJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は仕様・内容量234種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:100nF 電圧:160 ac, 250 dc 取り付けタイプ:スルーホール リードピッチ:10mm シリーズ:R60 許容差:±5% 温度特性:PET 長さ:13mm 奥行き:4mm 高さ:9mm 寸法:4 9 13mm 動作温度 Min:-55℃ 動作温度 Max:+105℃ リード径:0.6mm KEMET R60シリーズ. KEMET R60シリーズポリエステルコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えた設計になっています。このコンデンサは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接され、自消性と耐溶剤性を備えた、UL94V-0の要件に適合する熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースで覆われています。. 特長. 電圧範囲: 50 1000 dc 静電容量範囲: 0.001 150.0 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55〜105℃テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 自己回復機能 車載用(AEC-Q200)グレードの最大ピッチ22.5 mmのタイプを用意. 用途. 主な用途には、自動車などの低電圧用途でのブロッキング、カップリング、デカップリング、バイパス、干渉抑制などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする