画像準備中

KEMET ポリエステルコンデンサ(PET)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 仕様静電容量:10nF 、 電圧:200 V ac, 400 V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 リードピッチ:10mm 、 シリーズ:MMK 、 許容差:±10% 、 温度特性:PET 、 長さ:13mm 、 奥行き:4mm 、 高さ:9mm 、 寸法:4 x 9 x 13mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 誘電体材料ファミリ:ポリプロピレンフィルム 、 MMKシリーズ. Kemet MMKシリーズのメタライズドポリエステルコンデンサには、ラジアルリードが付いています。 MMKシリーズは、自消性素材内に密閉されており、電子ビーム溶接されたスズめっきワイヤラジアルリードを備えています。 MMKシリーズは、信頼性の高い汎用向けで、バイパスや信号カップリングにも対応します。. 真空蒸着アルミ電極 UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 ラジアルリード 注文コード49343203 品番MMK10103K400A01L4BULK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量234種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:10nF 、 電圧:200 V ac, 400 V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 リードピッチ:10mm 、 シリーズ:MMK 、 許容差:±10% 、 温度特性:PET 、 長さ:13mm 、 奥行き:4mm 、 高さ:9mm 、 寸法:4 x 9 x 13mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 誘電体材料ファミリ:ポリプロピレンフィルム 、 MMKシリーズ. Kemet MMKシリーズのメタライズドポリエステルコンデンサには、ラジアルリードが付いています。 MMKシリーズは、自消性素材内に密閉されており、電子ビーム溶接されたスズめっきワイヤラジアルリードを備えています。 MMKシリーズは、信頼性の高い汎用向けで、バイパスや信号カップリングにも対応します。. 真空蒸着アルミ電極 UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 ラジアルリード RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする