画像準備中

KCP-JLストレートコネクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズ1-3/8-18、UNEF-2B(33.5) サイズ36S 注文コード49344042 品番KCP-36S-JL24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじサイズ・サイズなど58種類から選べます 他の種類を見る

(社)日本工作機械工業会の要請に基づき開発された、JIS-B-6015対応の工作機械用盤外丸型コネクターと各種フレックスとの接続コネクターです。
従来のMSコネクターと類似しますがVネジ及び寸法が異なります。
JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。

材質CAC202 全長(mm)50.0 サイズ36S 質量(g)266 対辺(mm)54 保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合) 最小内径(Φmm)(JLコネクタ)29.0、(KCPフレックス)33.4 シェルサイズJL24 ねじサイズ1-3/8-18、UNEF-2B(33.5) 対角(mm)58 角数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする