内容量1袋(2個)
仕様静電容量:180nF 、 電圧:630V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 シリーズ:F161 、 許容差:±10% 、 温度特性:PETフィルム 、 長さ:16.5mm 、 奥行き:15mm 、 高さ:7mm 、 寸法:16.5 x 15 x 7mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 端子タイプ:SMT 、 AEC-Q200認定. KEMET F161シリーズポリエステルフィルムコンデンサ. KEMETのF161シリーズのポリエステルフィルムコンデンサは、安定性が高い汎用コンデンサです。これらのポリエステルフィルムコンデンサは、UL94 V-0自消性素材を用いて作られています。. 特長と利点:. 標準EIAケースサイズを用意. 耐候性カテゴリ: 55/125/56. 動作温度範囲: -55℃ → +25℃. さまざまな静電容量のオプションを用意. 製品の用途:. これらのフィルムコンデンサは、AEC-Q200認定取得済みで、車載用途に使用できます。主な用途は、信号のカップリングとバイパスです。
注文コード49344847
品番F161ZS184K630V