内容量1個
仕様●静電容量:100μF●電圧:1 kV dc, 440 ac●取り付けタイプ:スタッドマウント●許容差:±5%●シリーズ:C44H●アプリケーション:AC高調波フィルタ, 整流, 力率補正●リードピッチ:35mm●長さ:142mm●奥行き:75 (Dia.)mm●寸法:75 (Dia.) 142mm●誘電正接:≦0.0002%●KEMET C44Hシリーズ. KEMET製のC44H電力コンデンサは、メタライズドポリプロピレンフィルム製の円筒形アルミ缶タイプです。液状の樹脂が充填されたこれらのコンデンサは、ねじ端子とプラスチック製のデッキを備えています。特長と利点. 自己回復機能. 長寿命. 過圧安全デバイス. 高過渡電流スパイクに対応. 製品の用途. これらの電力フィルムコンデンサに適した用途には、AC高調波フィルタリング、力率補正、整流などがあります。
注文コード49345118
品番C44HKGR6100AASJ