KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様静電容量:1.5μF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●取り付けタイプ:はんだラグ●許容差:±5%●シリーズ:C4BS●アプリケーション:クランパ、高周波、IGBT、スナバ●リードピッチ:25.5mm●長さ:42.5mm●奥行き:28mm●高さ:37mm●寸法:42.5 x 28 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●コンデンサファミリ:フィルム●C4BSシリーズ. KEMET C4BSシリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ - ラジアルボックスは金属蒸着構造になっています。 このフィルムコンデンサは、高周波用途に適しており、接触信頼性が高く、高リプル電流に対応します。 また、ゲートターンオフ時の高電圧トランジェントから保護します。C4BSシリーズのフィルムコンデンサは、自己回復機能を備えています。 注文コード49345206 品番C4BSNBX4150ZAJJ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様・内容量812種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:1.5μF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●取り付けタイプ:はんだラグ●許容差:±5%●シリーズ:C4BS●アプリケーション:クランパ、高周波、IGBT、スナバ●リードピッチ:25.5mm●長さ:42.5mm●奥行き:28mm●高さ:37mm●寸法:42.5 x 28 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●コンデンサファミリ:フィルム●C4BSシリーズ. KEMET C4BSシリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ - ラジアルボックスは金属蒸着構造になっています。 このフィルムコンデンサは、高周波用途に適しており、接触信頼性が高く、高リプル電流に対応します。 また、ゲートターンオフ時の高電圧トランジェントから保護します。C4BSシリーズのフィルムコンデンサは、自己回復機能を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-19
用途:
古い家電修理
製造業

東芝餅つき機は無事動く様になりました。
思い出の品との事で大変喜んで貰えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする