内容量1袋(24個)
仕様静電容量:2.5μF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●取り付けタイプ:はんだラグ●許容差:±5%●シリーズ:C4BS●アプリケーション:クランパ、高周波、IGBT、スナバ●リードピッチ:37mm●長さ:57.5mm●奥行き:30mm●高さ:45mm●寸法:57.5 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電体材料ファミリ:ポリプロピレン(PP)●C4BSシリーズ. KEMET C4BSシリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ - ラジアルボックスは金属蒸着構造になっています。 このフィルムコンデンサは、高周波用途に適しており、接触信頼性が高く、高リプル電流に対応します。 また、ゲートターンオフ時の高電圧トランジェントから保護します。C4BSシリーズのフィルムコンデンサは、自己回復機能を備えています。
注文コード49345258
品番C4BSNBX4250ZBMJ