内容量1袋(300個)
仕様静電容量:47nF●電圧:1.6 kV dc, 650 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R75●リードピッチ:22.5mm●長さ:26.5mm●奥行き:8.5mm●高さ:17mm●寸法:26.5 x 8.5 x 17mm●許容差(マイナス):-5%●KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
注文コード49346274
品番R75TN24704030J