内容量1袋(5個)
仕様静電容量:470pF●電圧:250 V ac, 630 V dc●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:PFR510●アプリケーション:通信、テレビ、ビデオ●リードピッチ:5mm●長さ:7.2mm●奥行き:4.5mm●高さ:6mm●寸法:7.2 x 4.5 x 6mm●温度特性:ポリプロピレンフィルム●端子タイプ:ラジアル●F411 (PFR5)シリーズ. 高周波における低い損失、高いdV/dh、及び高い安定性が必要な高速用途に最適 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 絶縁抵抗: 100000MΩ
注文コード49347595
品番PFR5471J630J11L4BULK