内容量1袋(86個)
仕様静電容量:20μF 、 電圧:250V ac 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 許容差:±10% 、 シリーズ:C3B 、 アプリケーション:ACライティング 、 長さ:95mm 、 寸法:35 (Dia.) x 95mm 、 温度特性:PLYP 、 動作温度 Max:+85℃ 、 EN61048 ed. 1993 A.1/1996 - EN61049. ENEC. MKP C3B. メタライズドポリプロピレンフィルム誘電体 自消性グレードV2のプラスチック製ケース プッシュオンファストン2.8 x 0.8 mm端子、DIN46244
注文コード49347613
品番C3B2AD45200B20K