内容量1個
仕様静電容量:33μF●電圧:275 V ac, 450 V dc●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:C4AT●アプリケーション:基板、スイッチング●リードピッチ:52.5mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●許容差(マイナス):-5%●VDE0560 - IEC61071 - EN61071. KEMET C4A MKPシリーズコンデンサ. KEMETのC4A MKPコンデンサは、高リプル電流で低損失のラジアルリード型パワーコンデンサです。C4Aパワーコンデンサは、自己回復素材で封入され、高周波用途に最適です。特長と利点. 自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
注文コード49347726
品番C4ATGBW5330A3NJ