内容量1袋(10個)
仕様静電容量:4.7μF●電圧:275V ac●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE840●アプリケーション:EMI除去●リードピッチ:37.5mm●長さ:41mm●奥行き:19mm●高さ:36mm●寸法:41 x 19 x 36mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:1mm●EN132400、UL1283、UL1414、CSA、22.2 No 8. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。PHE 840メタライズドポリプロピレン. X2での干渉サプレッサとして、又はライン用途間の干渉サプレッサとして使用 UL94V-0の要件に適合する自消性の材料に封入
注文コード49347875
品番PHE840MR7470MR03R06L2