KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様静電容量:100pF、電圧:2kV dc、許容差:±5%、シリーズ:R76、リードピッチ:15mm、長さ:18mm、奥行き:4mm、高さ:10mm、寸法:18 x 4 x 10mm、端子タイプ:ラジアル、KEMET R76シリーズ両面蒸着ポリプロピレンフィルムコンデンサ. KEMET R76シリーズはポリプロピレンフィルム製で、両面蒸着ポリエステルフィルムを電極として使用しています。UL94V-0要件を満たす自消性、耐溶剤性のプラスチックケース入りです。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。特長. 静電容量範囲: 100 pF → 15 μF 電圧範囲: 250 → 2000 V dc リード間隔: 7.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 自己回復機能 車載(AEC-Q200)グレードをリード間隔まで用意 22.5 mm. 用途. スイッチモード電源(SMPS)における抑制 テレビの偏光回路 スナバとシリコン整流素子(SCR)との通信 回路 高電圧及び高電流用途 注文コード49347918 品番R76UI01004040J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は仕様・内容量812種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:100pF、電圧:2kV dc、許容差:±5%、シリーズ:R76、リードピッチ:15mm、長さ:18mm、奥行き:4mm、高さ:10mm、寸法:18 x 4 x 10mm、端子タイプ:ラジアル、KEMET R76シリーズ両面蒸着ポリプロピレンフィルムコンデンサ. KEMET R76シリーズはポリプロピレンフィルム製で、両面蒸着ポリエステルフィルムを電極として使用しています。UL94V-0要件を満たす自消性、耐溶剤性のプラスチックケース入りです。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。特長. 静電容量範囲: 100 pF → 15 μF 電圧範囲: 250 → 2000 V dc リード間隔: 7.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 自己回復機能 車載(AEC-Q200)グレードをリード間隔まで用意 22.5 mm. 用途. スイッチモード電源(SMPS)における抑制 テレビの偏光回路 スナバとシリコン整流素子(SCR)との通信 回路 高電圧及び高電流用途 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-19
用途:
古い家電修理
製造業

東芝餅つき機は無事動く様になりました。
思い出の品との事で大変喜んで貰えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする