内容量1袋(52個)
仕様静電容量:220nF●電圧:3 kV dc, 750 V ac●取り付けタイプ:はんだラグ●許容差:±5%●シリーズ:C4BS●アプリケーション:クランパ、高周波、IGBT、スナバ●リードピッチ:25.5mm●長さ:41.5mm●奥行き:20mm●高さ:40mm●寸法:41.5 x 20 x 40mm●温度特性:ポリプロピレン●コンデンサファミリ:フィルム●C4BSシリーズ. KEMET C4BSシリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ - ラジアルボックスは金属蒸着構造になっています。 このフィルムコンデンサは、高周波用途に適しており、接触信頼性が高く、高リプル電流に対応します。 また、ゲートターンオフ時の高電圧トランジェントから保護します。C4BSシリーズのフィルムコンデンサは、自己回復機能を備えています。
注文コード49347979
品番C4BSYBX3220ZAFJ