内容量1個
仕様静電容量:330nF●電圧:3 kV dc, 750 V ac●取り付けタイプ:はんだラグ●許容差:±5%●シリーズ:C4BS●アプリケーション:クランパ、高周波、IGBT、スナバ●リードピッチ:25.5mm●長さ:42mm●奥行き:30mm●高さ:45mm●寸法:42 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●リード長さ:14mm●C4BSシリーズ. KEMET C4BSシリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ - ラジアルボックスは金属蒸着構造になっています。 このフィルムコンデンサは、高周波用途に適しており、接触信頼性が高く、高リプル電流に対応します。 また、ゲートターンオフ時の高電圧トランジェントから保護します。C4BSシリーズのフィルムコンデンサは、自己回復機能を備えています。
注文コード49347997
品番C4BSYBX3330ZALJ