内容量1袋(5個)
仕様●静電容量:100nF●電圧:300V ac●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41●アプリケーション:EMI除去●リードピッチ:22.5mm●抑制クラス:Y2●長さ:26.5mm●奥行き:8.5mm●高さ:17mm●寸法:26.5×8.5×17mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電正接:≦0.3 at 1KHz%●EN132400. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R41シリーズ. KEMET R41シリーズは、自己回復特性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。このポリプロピレンコンデンサは、直入れ用途向けの干渉サプレッサとして使用され、コンデンサが故障すると感電するおそれがある場所での使用に適しています。特長. 定格電圧: 300 ac (50 60 Hz) 静電容量範囲: 0.001 1 μF リード間隔: 10 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 耐候性カテゴリ: 40/110/56、IEC60068-1 テープアンドリールはIEC60286-2に準拠 動作温度範囲: -40 +110℃ 100 %スクリーニングの工場テスト 5000 dc 2500 ac 自己回復特性 車載用(AEC-Q200)グレードの最大リード間隔22.5 mmのタイプを用意. 用途. Y2 X1の安全分類が求められる「ライン-アース間」用途や「直入れ」用途での電磁干渉(EMI)抑制フィルタとして使用することができます。
注文コード49348119
品番R413N310040M1K