KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 仕様静電容量:10nF、電圧:310 V ac, 630 V dc、取り付けタイプ:スルーホール、許容差:±20%、シリーズ:R46、アプリケーション:EMI除去、リードピッチ:15mm、抑制クラス:X2、長さ:18mm、奥行き:5mm、高さ:11mm、寸法:18 x 5 x 11mm、温度特性:ポリプロピレン、誘電正接:<lteq/>0.1 at 1KHz%、EN132400クラスX2、UL1414. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復特性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。特長. 定格電圧: 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56、IEC60068-1 テープアンドリールはIEC60286-2に準拠 動作温度範囲: -40 → +110 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復特性. 用途. X2の安全分類が求められる直入れ用途での電磁干渉(EMI)抑制用として世界中で使用することができます。コンデンサが故障しても、感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源タイプの用途との併用には適していません。 注文コード49348295 品番R463I21004001M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様・内容量812種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:10nF、電圧:310 V ac, 630 V dc、取り付けタイプ:スルーホール、許容差:±20%、シリーズ:R46、アプリケーション:EMI除去、リードピッチ:15mm、抑制クラス:X2、長さ:18mm、奥行き:5mm、高さ:11mm、寸法:18 x 5 x 11mm、温度特性:ポリプロピレン、誘電正接:<lteq/>0.1 at 1KHz%、EN132400クラスX2、UL1414. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復特性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。特長. 定格電圧: 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56、IEC60068-1 テープアンドリールはIEC60286-2に準拠 動作温度範囲: -40 → +110 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復特性. 用途. X2の安全分類が求められる直入れ用途での電磁干渉(EMI)抑制用として世界中で使用することができます。コンデンサが故障しても、感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源タイプの用途との併用には適していません。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-19
用途:
古い家電修理
製造業

東芝餅つき機は無事動く様になりました。
思い出の品との事で大変喜んで貰えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする