内容量1袋(500個)
仕様静電容量:330nF 、 電圧:310 V ac, 630 V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 許容差:±20% 、 シリーズ:R46 、 アプリケーション:EMI除去 、 リードピッチ:15mm 、 抑制クラス:X2 、 長さ:18mm 、 奥行き:8.5mm 、 高さ:14.5mm 、 寸法:18 x 8.5 x 14.5mm 、 温度特性:ポリプロピレン 、 動作温度 Max:+110℃ 、 EN132400クラスX2、UL1414. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復特性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。特長. 定格電圧: 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56、IEC60068?1 テープアンドリールはIEC60286?2に準拠 動作温度範囲: -40 → +110 ?C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復特性. 用途. X2の安全分類が求められる直入れ用途での電磁干渉(EMI)抑制用として世界中で使用することができます。コンデンサが故障しても、感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源タイプの用途との併用には適していません。
注文コード49348679
品番R463I333040N0M