内容量1袋(900個)
仕様静電容量:47nF 、 電圧:310 V ac, 800 V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 許容差:±10% 、 シリーズ:R49 、 アプリケーション:EMI除去 、 リードピッチ:15mm 、 抑制クラス:X1 、 長さ:18mm 、 奥行き:6mm 、 高さ:12.5mm 、 寸法:18 x 6 x 12.5mm 、 温度特性:PP 、 動作温度 Min:-40℃ 、 EN132400. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。R49Aシリーズ. メタライズドポリプロピレン構造 自己回復特性 干渉抑制及び直入れ用途 使用温度範囲: -40 → +110℃
注文コード49348977
品番R49AI24705001K